Eriks
SMC

SMC Silencieux à haute réduction du bruit, filetage extérieur 8MM, ANA1-C10

  • ERIKS:24115089
Image 1
▪ Modèle: ANA1-C10 (Orifice ø10 Raccord Instantané)
Ajouter à la liste

10,79 €/ Unitéhors TVA

13,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
ANA1
Matériau du boîtier
PBT
Raccord
10 mm
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Réduction du bruit
40