Eriks
SMC

SMC Sécheur d'air à membrane IDG60-F04 , G1/2", débit 600 l/min

  • ERIKS:12734956
Image 1
▪ Taille: 60 (Débit de l'air expulsé 600/Débit de l'air purgé 125 (l/min (ANR))
▪ Point de rosée standard: -20°C
▪ Taraudage: F (G(PF))
▪ Orifice: 04 (1/2)
▪ Accessoire: Sans (Standard)
▪ Option: Standard
Ajouter à la liste

1 976,49 €/ Unitéhors TVA

2 391,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
IDG
Débit de l’air expulsé
600 l/min
Débit de l’air purgé
125 l/min
Type de raccord
Parallèle (G)
Filetage
1/2 in
Direction du débit
à gauche ? à droite
Point de rosée
-20°C
Avec bras de fiation
Non