Eriks
SMC

SMC Sécheur d'air à membrane IDG5-F02 , G1/4", débit 50 l/min

  • ERIKS:24125352
Image 1
▪ Taille: 5 (Débit de l'air expulsé 50/Débit de l'air purgé 12 (l/min (ANR))
▪ Point de rosée standard: -20°C
▪ Taraudage: F (G(PF))
▪ Orifice: 02 (1/4)
▪ Accessoire: Sans (Standard)
▪ Option: Standard
Ajouter à la liste

521,33 €/ Unitéhors TVA

630,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
IDG
Débit de l’air expulsé
50 l/min
Débit de l’air purgé
12 l/min
Type de raccord
Parallèle (G)
Filetage
1/4 in
Direction du débit
à gauche ? à droite
Point de rosée
-20°C
Avec bras de fiation
Non