Eriks
SMC

SMC Sécheur d'air à membrane IDG30A-F03 , G3/8", débit 300 l/min

  • ERIKS:12734958
Image 1
▪ Taille: 30 (Débit de l'air expulsé 300/Débit de l'air purgé 75 (l/min (ANR))
▪ Point de rosée standard: -20°C
▪ Taraudage: F (G(PF))
▪ Orifice: 03 (3/8)
▪ Accessoire: Sans (Standard)
▪ Option: Standard
Ajouter à la liste

1 110,73 €/ Unitéhors TVA

1 343,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
IDG
Débit de l’air expulsé
300 l/min
Débit de l’air purgé
75 l/min
Type de raccord
Parallèle (G)
Filetage
3/8 in
Direction du débit
à gauche ? à droite
Point de rosée
-20°C
Avec bras de fiation
Non