Eriks
SMC

SMC Sécheur d'air à membrane IDG100-F04 , G1/2", débit 1000 l/min

  • ERIKS:24125340
Image 1
▪ Taille: 100 (Débit de l'air expulsé 1000/Débit de l'air purgé 190 (l/min (ANR))
▪ Point de rosée standard: -20°C
▪ Taraudage: F (G(PF))
▪ Orifice: 04 (1/2)
▪ Accessoire: Sans (Standard)
▪ Option: Standard
Ajouter à la liste

2 638,22 €/ Unitéhors TVA

3 192,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
IDG
Débit de l’air expulsé
1000 l/min
Débit de l’air purgé
190 l/min
Type de raccord
Parallèle (G)
Filetage
1/2 in
Direction du débit
à gauche ? à droite
Point de rosée
-20°C
Avec bras de fiation
Non