Eriks
SMC

SMC Sécheur d'air à membrane IDG10-F03-R , G3/8", débit 100 l/min

  • ERIKS:12734936
Image 1
▪ Taille: 10 (Débit de l'air expulsé 100/Débit de l'air purgé 25 (l/min (ANR))
▪ Point de rosée standard: -20°C
▪ Taraudage: F (G(PF))
▪ Orifice: 03 (3/8)
▪ Accessoire: Sans (Standard)
▪ Option: R (Sens du débit : Droite->Gauche)
Ajouter à la liste

818,31 €/ Unitéhors TVA

990,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
IDG
Débit de l’air expulsé
100 l/min
Débit de l’air purgé
25 l/min
Type de raccord
Parallèle (G)
Filetage
3/8 in
Direction du débit
à droite ? à gauche
Point de rosée
-20°C
Avec bras de fiation
Non