Eriks
SMC

SMC Sécheur d'air à membrane IDG10-F02B , G1/4", débit 100 l/min

  • ERIKS:12734935
Image 1
▪ Taille: 10 (Débit de l'air expulsé 100/Débit de l'air purgé 25 (l/min (ANR))
▪ Point de rosée standard: -20°C
▪ Taraudage: F (G(PF))
▪ Orifice: 02 (1/4)
▪ Accessoire: B (Fixation)
▪ Option: Standard
Ajouter à la liste

843,28 €/ Unitéhors TVA

1 020,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
IDG
Débit de l’air expulsé
100 l/min
Débit de l’air purgé
25 l/min
Type de raccord
Parallèle (G)
Filetage
1/4 in
Direction du débit
à gauche ? à droite
Point de rosée
-20°C
Avec bras de fiation
Oui