Eriks
SMC

SMC S070B-5CG Vanne miniature 3/2 24vdc 21l/

  • ERIKS:24134699
Image 1
▪ Electrovanne 3/2 à commande directe
▪ Largeur de la vanne : 7 mm
▪ Poids : 5g (Vanne à unité individuelle)
▪ Bruit en service : 38 dB(A) maxi.
▪ Consommation électrique : 0.35 W (std), 0.1 W (avec circuit d'économie d'énergie)
Ajouter à la liste

41,82 €/ Unitéhors TVA

50,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
S070