Eriks
SMC

SMC rouleau 20m PU tuyau TU1208BU2-20 polyuréthane bleu

  • ERIKS:13225040
Image 1
▪ Disponible en 8 couleurs standard
▪ Disponible dans 2 tailles de rouleaux
▪ Pression d'utilisation maxi 0.8 MPa à 20°C
Ajouter à la liste

76,30 €/ Unitéhors TVA

92,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Bleu