Eriks
SMC

SMC rouleau 20m PU tuyau TU0604Y1-20 polyuréthane jaune

  • ERIKS:14209199
Image 1
▪ Disponible en 8 couleurs standard
▪ Disponible dans 2 tailles de rouleaux
▪ Pression d'utilisation maxi 0.8 MPa à 20°C
Ajouter à la liste

18,75 €/ Unitéhors TVA

22,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Jaune