Eriks
SMC

SMC Roto-pince, serrage en parallèle, 2 doigts MRHQ20D-90S-N

  • ERIKS:24129780
Image 1
▪ Diam. int. de la pince: 20 mm
▪ Mouvement: D (Double effet)
▪ Angle de rotation: 90°
▪ Détecteur au niveau de la pince: N (Sans détecteur)
▪ Détecteur au niveau de la pince / Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre de détecteurs sur la pince: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Détecteur à la rotation: Sans détecteur
▪ Détecteur à la rotation / Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre de détecteurs sur la rotation: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

1 014,76 €/ Unitéhors TVA

1 227,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MRQH
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
20 mm
Type de commande
Double effet
Course
10 mm
Raccord
M 5
Nombre de mors de pince
2
Précision de répétition
+-0,01
Pression de service
de 1 jusqu'à 7 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C