Eriks
SMC

SMC Réservoir d'air VBAT05AF-SV-Q VBAT05AF-SV-Q

  • ERIKS:14001722
Image 1
▪ Réservoir petite capacité pouvant être connecté à un surpresseur
▪ Volume de la cuve : 5 L, 10 L , 20 L, 38 L
▪ Matériaux : acier au carbone ou acier inox (SUS304)
▪ Orifice du raccord [Rc(PT)] : 3/8, 1/2, 3/4
Ajouter à la liste

379,77 €/ Unitéhors TVA

459,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
VBAT
Volume
5 l
Matériau
Acier au carbone
Filetage
G3/8 in
Pression maximum de service
20 bar
Température ambiante
de 0 jusqu'à 75 °C
Label de qualité CE
Oui
Poids
6.6 kg