Eriks
SMC

SMC relais amplificateur IL100-N03-L

  • ERIKS:24125383
Image 1
▪ Lorsque la distance de raccordement entre la zone d'instrumentation et opérationnelle est importante ou lorsque la zone opérationnelle présente une large capacité
▪ Peut aider à accélérer considérablement la cadence
▪ Taille de raccordement : 1/4, 3/8
▪ Consommation d'air : 3 l/min max.
▪ Options : Haute température (-5 à 100 °C) / Basse température (-30 à 60 °C) / Sans cuivre.
Ajouter à la liste

170,23 €/ Unitéhors TVA

205,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
IL100
Avec manomètre
Non