7,02 €/ Unitéhors TVA
8,49 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | ASN2 |
Exécution | Clapet de non-retour de buée |
Fonction | Réglage échappement |
Type de raccord | BSPT (R) |
Raccord pneumatique 1 | 1/8 |
Montage | Vissable |
Elément de réglage | Vis moletée |
Matériau du boîtier | Laiton |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du tourillon vissé | Laiton, nickelé |
Matériau de la vis de réglage | Laiton, nickelé |
Pression de service | de 0 jusqu'à 10 bar |
Plage de température | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 |
Poids | 17 g |
L | 31 mm |
D | 22 mm |
G | 1/8" |
B | 5 mm |