Eriks
SMC

SMC réduction en Y KQG2U08-10

  • ERIKS:13957558
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 08 (Ø8)
▪ Tube utilisable.: 10 (Tube A: Ø8, Tube B: Ø10)
Ajouter à la liste

62,00 €/ Unitéhors TVA

75,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQG2
Type
KQG2U
Constructeur ID
KQG2U08-10
Forme
Forme en Y
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
10 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316