Eriks
SMC

SMC Réducteur enfichable, KRR10-12, KR Série, Forme droit, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:24127806
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø10
▪ Tube compatible avec les orifices: 12 (Diam. différent Ø12)
Ajouter à la liste

5,50 €/ Unitéhors TVA

6,66 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KR
Type
Plug-in Reducer
Constructeur ID
KRR10-12
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Diamètre extérieur de la queue
12 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Prolongé
Non
Poids
33 g
D
18.5 mm
L
44.5 mm
M
21