Eriks
SMC

SMC Réducteur enfichable, KRR06-10, KR Série, Forme droit, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:24127805
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø6
▪ Tube compatible avec les orifices: 10 (Diam. différent Ø10)
Ajouter à la liste

4,55 €/ Unitéhors TVA

5,51 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KR
Type
Plug-in Reducer
Constructeur ID
KRR06-10
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Diamètre extérieur de la queue
10 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Prolongé
Non
Poids
9.3 g
D
12.8 mm
L
39.5 mm