Eriks
SMC

SMC Réducteur enfichable, KQ2R08-12A, KQ2 Série, Forme droit, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:12236044
Image 1
▪ Applicable Tube O.D.: ø8▪ Applicable Fitting: ø12
Ajouter à la liste

3,45 €/ Unitéhors TVA

4,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Plug-in Reducer
Constructeur ID
KQ2R08-12A
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Diamètre extérieur de la queue
12 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
3.4 g
D
13.2 mm
L
36.5 mm
M
14.2