Eriks
SMC

SMC Réducteur enfichable, KQ2R08-10A-X35, KQ2 Série, Forme droit, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:24127613
Image 1
▪ Réduction enfichable.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
▪ Raccord compatible: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Ajouter à la liste

3,47 €/ Unitéhors TVA

4,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Plug-in Reducer
Constructeur ID
KQ2R08-10A-X35
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Diamètre extérieur de la queue
10 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 40 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Prolongé
Non
Poids
2.9 g
D
13.2 mm
L
35.1 mm
M
14.2