Eriks
SMC

SMC Réducteur enfichable, KQ2R06-12A, KQ2 Série, Forme droit, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:12236039
Image 1
▪ Applicable Tube O.D.: ø6▪ Applicable Fitting: ø12
Ajouter à la liste

2,96 €/ Unitéhors TVA

3,58 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

90 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Plug-in Reducer
Constructeur ID
KQ2R06-12A
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Diamètre extérieur de la queue
12 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
3.2 g
D
12 mm
L
35.7 mm
M
13.3