5,90 €/ Unitéhors TVA
7,14 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KP |
Type | Plug-in Reducer |
Constructeur ID | KPR08-12 |
Forme | Forme droit |
Matériau | PP |
Diamètre extérieur du tube inégal | 8 x 12 mm |
Diamètre extérieur de la queue | 12 mm |
Pression de service | de 10 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air, gaz azote, eau |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau du bouton poussoir | PP |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau d'écrou | PP |
Prolongé | Non |
Poids | 6 g |
D | 15.2 mm |
L | 48 mm |
M | 21.5 |