Eriks
SMC

SMC Réducteur enfichable, KPR06-10, KP Série, Forme droit, 6 x 10 mm Tube OD

  • ERIKS:24126652
Image 1
▪ Modèle: KPR06-10 (Réduction intégrée)(Taille du tube ø6 - Taille du raccord ø10)
Ajouter à la liste

5,90 €/ Unitéhors TVA

7,14 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KP
Type
Plug-in Reducer
Constructeur ID
KPR06-10
Forme
Forme droit
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube inégal
6 x 10 mm
Diamètre extérieur de la queue
10 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air, gaz azote, eau
Matériau du joint
EPDM
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
PP
Prolongé
Non
Poids
5 g
D
12.8 mm
L
45 mm
M
19.5