Eriks
SMC

SMC Réducteur enfichable, KPR04-08, KP Série, Forme droit, 4 x 8 mm Tube OD

  • ERIKS:24126650
Image 1
▪ Modèle: KPR04-08 (Réduction intégrée)(Taille du tube ø4 - Taille du raccord ø8)
Ajouter à la liste

5,90 €/ Unitéhors TVA

7,14 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KP
Type
Plug-in Reducer
Constructeur ID
KPR04-08
Forme
Forme droit
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube inégal
4 x 8 mm
Diamètre extérieur de la queue
8 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air, gaz azote, eau
Matériau du joint
EPDM
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
PP
Prolongé
Non
Poids
4 g
D
10.4 mm
L
41.9 mm
M
18