Eriks
SMC

SMC Réducteur enfichable, KGR04-08, KG Série, Forme droit, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:24126043
Image 1
▪ Modèle: KGR04-08 (Taille de tubes D.E. ø4, raccord ø8)
Ajouter à la liste

3,44 €/ Unitéhors TVA

4,16 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
Plug-in Reducer
Constructeur ID
KGR04-08
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Diamètre extérieur de la queue
8 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
Acier inoxydable 303
Prolongé
Non
Poids
2 g
D
10.4 mm
L
36.5 mm
M
16