Eriks
SMC

SMC Réducteur enfichable, KAR08-10, KA Série, Forme droit, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:24125794
Image 1
▪ Montage et démontage rapide.
▪ Utilisation au vide possible (Maxi 100kPa).
▪ Convient parfaitement aux applications sans cuivre.
▪ Résistance au feu (UL-94 standard, V-0).
▪ Résistance de surface 10 4 à 10 7©.
▪ Les corps et les joints des raccords et tubes sont en résine.
Ajouter à la liste

5,78 €/ Unitéhors TVA

6,99 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KA
Type
Plug-in Reducer
Constructeur ID
KAR08-10
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Diamètre extérieur de la queue
10 mm
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 40 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
4 g
D
15.2 mm
L
41 mm
M
18.5