Eriks
SMC

SMC Réducteur enfichable, KAR04-10, KA Série, Forme droit, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:24125792
Image 1
▪ Montage et démontage rapide.
▪ Utilisation au vide possible (Maxi 100kPa).
▪ Convient parfaitement aux applications sans cuivre.
▪ Résistance au feu (UL-94 standard, V-0).
▪ Résistance de surface 10 4 à 10 7©.
▪ Les corps et les joints des raccords et tubes sont en résine.
Ajouter à la liste

16,70 €/ Unitéhors TVA

20,21 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KA
Type
Plug-in Reducer
Constructeur ID
KAR04-10
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Diamètre extérieur de la queue
10 mm
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 40 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
3.3 g
D
12.8 mm
L
39.5 mm
M
16