Eriks
SMC

SMC Réducteur enfichable, KAR04-06, KA Série, Forme droit, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:24125791
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 04 (Ø4)
▪ Tube compatible avec les orifices: 06 (Diam. différent Ø6)
Ajouter à la liste

3,50 €/ Unitéhors TVA

4,24 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KA
Type
Plug-in Reducer
Constructeur ID
KAR04-06
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Diamètre extérieur de la queue
6 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 40 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
1.8 g
D
10.4 mm
L
34.5 mm
M
16