Eriks
SMC

SMC rechte inschroefkoppeling KFG2H1075-02S

  • ERIKS:12675655
Image 1
▪ Taille du tube applicable D.E. x D.I.: 1075 (Ø10 x Ø7.5)
▪ Orifice: 02 (R 1/4)
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

20,46 €/ Unitéhors TVA

24,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KFG2
Type
KFG2H
Matériau
Acier inoxydable 316
Forme
Droit
Raccord 1
10x7.5 mm
Raccord 2
1/4" BSPT(R)
Température ambiante
de -5 jusqu'à 150 °C
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar