1,78 €/ Unitéhors TVA
2,15 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | One Touch Fittings |
Constructeur ID | KQ2R04-06A |
Forme | Forme droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube inégal | 4 x 6 mm |
Diamètre extérieur de la queue | 6 mm |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau du tourillon vissé | Laiton |
Prolongé | Non |
Poids | 1.1 g |
D | 8.2 mm |
L | 28.6 mm |
M | 13.3 |