Eriks
SMC

SMC Raccords One Touch, KQ2E13-00A, KQ2 Série, Cloisons, Filetage extérieur (UNF)

  • ERIKS:24126743
Image 1
▪ Traversée de cloison.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Tube de même diamètre.
Ajouter à la liste

21,34 €/ Unitéhors TVA

25,82 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
One Touch Fittings
Constructeur ID
KQ2E13-00A
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton
Type de filetage
Filetage extérieur (UNF)
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
109.2 g
H
28.57 mm
L
37.8 mm
M
17