Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | KQ2T |
Constructeur ID | KQ2T06-04 |
Forme | Forme T |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Diamètre extérieur du tube inégal | 4 mm |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |