Eriks
SMC

SMC Raccord traversée de cloison, KRE08-00, KR Série, Forme droit, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:24127759
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø8
Ajouter à la liste

8,72 €/ Unitéhors TVA

10,55 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KR
Type
Bulkhead Union
Constructeur ID
KRE08-00
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Prolongé
Non
Poids
52 g
H
19 mm
L
38 mm
T
16 mm