Eriks
SMC

SMC raccord traversee de cloison KQG2E10-03

  • ERIKS:14206208
Image 1
▪ Raccord de traversée de cloison.
▪ Compact et léger.
▪ Flexibilité de conception.
▪ Série sans lubrification.
▪ RoHS.
Ajouter à la liste

47,77 €/ Unitéhors TVA

57,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQG2
Type
KQG2E
Constructeur ID
KQG2E10-03
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C