27,16 €/ Unitéhors TVA
32,86 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KQG2 |
Type | Bulkhead Union |
Constructeur ID | KQG2E06-00 |
Forme | Cloisons |
Matériau | Acier inoxydable 316 |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Dimension de filetage | M 14x1 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air, Eau, Vapeur |
Matériau du joint | FPM (FKM) |
Matériau du bouton poussoir | Acier inoxydable 316 |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 316 |
Matériau d'écrou | Acier inoxydable 316 |
Prolongé | Non |
Poids | 25.8 g |
H | 17 mm |
L | 33.6 mm |
M | 13.6 |
T | 14 mm |