Eriks
SMC

SMC Raccord traversée de cloison, KQB2E10-00, KQB2 Série, Cloisons, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:13246054
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 10 (Raccord instantané Ø10)
Ajouter à la liste

10,30 €/ Unitéhors TVA

12,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
Bulkhead Union
Constructeur ID
KQB2E10-00
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604
Prolongé
Non
Poids
47.1 g
H
21 mm
L
40 mm
M
17
T
18 mm