Eriks
SMC

SMC Raccord traversee de cloison KQB2E06-00

  • ERIKS:12659594
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 06 (Ø6)
Ajouter à la liste

5,55 €/ Unitéhors TVA

6,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
KQB2E
Constructeur ID
KQB2E06-00
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304