29,87 €/ Unitéhors TVA
36,14 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KG |
Type | Bulkhead Union |
Constructeur ID | KGE12-00 |
Forme | Cloisons |
Matériau | Acier inoxydable 301, PBT |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Pression de service | de 10 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau d'écrou | Acier inoxydable 303 |
Prolongé | Non |
Poids | 90 g |
H | 27 mm |
L | 44 mm |
M | 22 |
T | 22 mm |