Eriks
SMC

SMC Raccord traversée de cloison, KGE06-00, KG Série, Cloisons, M 14x1 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:24125960
Image 1
▪ Modèle: KGE06-00 (Taille de tubes D.E. ø6)
Ajouter à la liste

18,77 €/ Unitéhors TVA

22,71 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
Bulkhead Union
Constructeur ID
KGE06-00
Forme
Cloisons
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Dimension de filetage
M 14x1
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
Acier inoxydable 303
Prolongé
Non
Poids
33 g
H
17 mm
L
34.5 mm
M
17
T
14 mm