Eriks
SMC

SMC Raccord traversée de cloison, KCE12-00, KC Série, Cloisons, Filetage extérieur (M), M 22x1 Filet, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:24125837
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø12
▪ Tube compatible avec les orifices: 00 (Même diam. de tube)
Ajouter à la liste

25,31 €/ Unitéhors TVA

30,63 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KC
Type
Bulkhead Union
Constructeur ID
KCE12-00
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 22x1
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
115 g
T
22 mm