Eriks
SMC

SMC Raccord traversée de cloison, KCE04-00, KC Série, Cloisons, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:24125831
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø4
▪ Tube compatible avec les orifices: 00 (Même diam. de tube)
Ajouter à la liste

12,66 €/ Unitéhors TVA

15,32 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KC
Type
Bulkhead Union
Constructeur ID
KCE04-00
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
21 g
H
14 mm
L
42 mm
T
12 mm