Eriks
SMC

SMC Raccord rapide KFG2H0806-02S

  • ERIKS:13253939
Image 1
▪ Taille du tube applicable D.E. x D.I.: 0806 (Ø8 x Ø6)
▪ Orifice: 02 (R 1/4)
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

16,47 €/ Unitéhors TVA

19,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KFG2
Type
KFG2H
Matériau
Acier inoxydable 316
Forme
Droit
Raccord 1
8x6 mm
Raccord 2
1/4" BSPT(R)
Température ambiante
de -5 jusqu'à 150 °C
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar