Eriks
SMC

SMC Raccord "Y", KQ2U16-00A, KQ2 Série, Forme en Y, 16 mm Tube OD

  • ERIKS:12572358
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø16
Ajouter à la liste

17,68 €/ Unitéhors TVA

21,39 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Union "Y"
Constructeur ID
KQ2U16-00A
Forme
Forme en Y
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
16 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
30.6 g
D
23.8 mm
L1
51.5 mm
L2
35 mm
M
20.6
N
4.2 mm