Eriks
SMC

SMC Raccord multi-connecteur, DM6P-06NU-C1, DM Serie, ADC12

  • ERIKS:24121299
Image 1
▪ Tubes de connexion: 6 pcs
▪ Forme: P (Côté bouchon uniq.)
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø6
▪ Matériau du tube: NU (Polyamide, polyuréthane)
▪ Fond: C1 [Couvercle sur un côté (1 pc.)]
Ajouter à la liste

27,21 €/ Unitéhors TVA

32,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
DM
Type
Multi-Connector Fitting
Raccord primaire
6 mm
Matériau
ADC12
Pression de service maximum
10 bar
Température
de -5 jusqu'à 60 °C
Nombre de sorties
6