Eriks
SMC

SMC Raccord multi-connecteur, DM12P-04N, DM Serie, ADC12

  • ERIKS:24121271
Image 1
▪ Tubes de connexion: 12 pcs
▪ Forme: P (Côté bouchon uniq.)
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø4
▪ Matériau du tube: N (Nylon)
▪ Fond: Sans couvercle
Ajouter à la liste

29,09 €/ Unitéhors TVA

35,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
DM
Type
Multi-Connector Fitting
Raccord primaire
4 mm
Matériau
ADC12
Pression de service maximum
10 bar
Température
de -5 jusqu'à 60 °C
Nombre de sorties
12