Eriks
SMC

SMC Raccord multi-connecteur, DM12-06NU-C2, DM Serie, ADC12

  • ERIKS:24121270
Image 1
▪ Tubes de connexion: 12 pcs
▪ Forme: Multi-connecteur
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø6
▪ Matériau du tube: NU (Polyamide, polyuréthane)
▪ Fond: C2 [Couvercle des deux côtés (2 pcs.)]
Ajouter à la liste

65,89 €/ Unitéhors TVA

79,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
DM
Type
Multi-Connector Fitting
Raccord primaire
6 mm
Matériau
ADC12
Pression de service maximum
10 bar
Température
de -5 jusqu'à 60 °C
Nombre de sorties
12