Eriks
SMC

SMC Raccord multi-connecteur, DM12-04NU-C1, DM Serie

  • ERIKS:24121265
Image 1
▪ Installation et retrait instantanés
▪ Temps d'installation réduit
▪ Force de maintien du tube fiable
▪ 6 ou 12 tuyaux de connexion
Ajouter à la liste

62,07 €/ Unitéhors TVA

75,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
DM
Type
Multi-Connector Fitting
Pression de service maximum
10 bar
Température
de -5 jusqu'à 60 °C