Eriks
SMC

SMC raccord mâle KPGH06-M5

  • ERIKS:14212435
Image 1
▪ Modèle: KPGH06-M5 (Acier inox (SUS304), Raccord mâle - Taille du tube 6mm, Orifice M5X0.8)
Ajouter à la liste

16,31 €/ Unitéhors TVA

19,74 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KP
Type
KPGH
Constructeur ID
KPGH06-M5
Forme
Forme droit
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
EPDM
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304