Eriks
SMC

SMC Raccord, KQ2T13-00A, KQ2 Série, Forme T, 1/2" Tube OD

  • ERIKS:12236206
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø1/2
Ajouter à la liste

13,79 €/ Unitéhors TVA

16,69 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Connector
Constructeur ID
KQ2T13-00A
Forme
Forme T
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
1/2 in
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
16.9 g
D
19.3 mm
L1
23.4 mm
L2
33 mm
M
17