Eriks
SMC

SMC Raccord instantané clean KPGL04-02

  • ERIKS:12586128
Image 1
▪ Raccords instantanés salle blanche
▪ Pour systèmes pneumatiques
▪ Taille M5 en standard
▪ Les pièces en résine sont en polypropylène
▪ KPQ : Laiton (Nickelé)
▪ KPG : Acier inox (SUS304)
Ajouter à la liste

11,60 €/ Unitéhors TVA

14,04 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KP
Type
KPGL
Constructeur ID
KPGL04-02
Forme
Forme en L
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
EPDM
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304