Eriks
SMC

SMC Raccord instananes KQG2T06-08 INOX

  • ERIKS:12726877
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 06 (Ø6)
▪ Tube utilisable.: 08 (Tube A: Ø6, Tube B: Ø8)
Ajouter à la liste

39,02 €/ Unitéhors TVA

47,21 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQG2
Type
KQG2T
Constructeur ID
KQG2T06-08
Forme
Forme T
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
8 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316